Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EMU 24 F-Erdungsblock 4fach 4xF-Durchführungsbuchse 21210020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EMU 24 Silber
Kathrein EMU 24 Silber
Artikel-Nr.:
     986-2164192
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21210020
EAN/GTIN:
     4021121454073
Suchbegriffe:
Erdungsblock
erdungsblock kathrein
erdungsblock
F-Erdungsblock 4fach, 4 x F-Durchfuehrungsbuchse mit Potentialanschluss, Schirmungsklasse A, Fernspeisbar typ. max. 65 V 2 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Länge:
35 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
120 mm
Bauform:
Aufbau fix
Isolator:
false
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt:
1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm:
4
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr:
1
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
vernickelt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,64*
2 Tage
64
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,72*
1 Tag
18
€ 6,40*
ab € 3,24*
€ 4,78*
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 4,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,32*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.