Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Erdungsblock 4f. EMU 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-Erdungsblock 4f. EMU 24
F-Erdungsblock 4f. EMU 24
Artikel-Nr.:
     3517I-36471871
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21210020
EAN/GTIN:
     4021121454073
Suchbegriffe:
Erdungsblock
erdungsblock kathrein
erdungsblock

F-Erdungsblock 4f. EMU 24

F-Erdungsblock 4fach, 4 x F-Durchfuehrungsbuchse mit Potentialanschluss, Schirmungsklasse A, Fernspeisbar typ. max. 65 V 2 A
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
32 mm
Breite:
120 mm
Länge:
35 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Potentialausgleichsschiene, Potischiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potentialausgleich-Schiene, Erdungsschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,65*
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,74*
2 Tage
60
€ 6,40*
ab € 3,25*
€ 4,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 4,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.