Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen M241A METRAHIT AM BASE TRMS Multimeter u.analogerm Bargraph
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-2101716
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M241A
EAN/GTIN:
4012932118223
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und Clip-Funktion. Das METRAHIT AM BASE ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie.Die Multimeter der METRAHIT AM Serie: METRAHIT AM BASE, PRO, TECH und XTRA sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik.. Das METRAHIT AM BASE ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie mit Clip Funktion zur Strommessung mit Sensoren.Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT AM Serie bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet.. TRMSAC, AC+DC Messung bis 1 kHzStrommessung mit Stromsensoren und Clip Funktion zum einstellen des Übersetzungsverhältnisses. Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! Echteffektivwertmessung bis 1 kHz mit 12.000 Digits Digitalanzeige und AnalogskalaMessung von Spannung, DC, AC und ACDC, Widerstand, Temperatur, Frequenz, Durchgang / DiodenClip Funktion für die Strommessung mit StromsensorenAutomatische Messbereichswahl und MesswertspeicherungSicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V.. Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw. Dank hochohmigem Messeingängen und Clip-Funktion für Stromsensoren insbesondere für Energieversorger.Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.. 12 Multimeterfunktionen Auflösung ±12.000 Digits, 4½ stellig Grundgenauigkeit ±0,05 % (VDC) Spa
Weitere Informationen:
Max. Frequenzmessbereich:
100 kHz
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Max. Temperaturmessbereich:
1372 °C
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Schnittstelle:
false
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
true
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Messwertspeicher:
false
Frequenzmessung:
true
Kapazitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Mehrfachanzeige:
false
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
IR-Schnittstelle:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Relativwertmessung:
true
Induktivitätsmessung:
false
Leitwertmessung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Drehzahlmessung:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
... >
Werkzeug / Messgeräte
>
Messgeräte
>
Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 330,08*
€ 375,54*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 342,77*
€ 375,56*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,89*
€ 386,20*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 352,82*
€ 386,49*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 466,58*
€ 502,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,71*
€ 598,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,88*
€ 591,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,36*
€ 575,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,58*
€ 555,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließbarkeit Kipphebel ComPact NSX400/630
Schneider Electric
LV432631
€ 24,53*
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
€ 10,29*
Zubehör
Gossen CP30 AC/DC-Zangenstromwandler 30A f.METRAHIT Multimeter Z201B
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 525,01*
Zubehör
Gossen CP330 AC/DC-Zangenstromwandler 30A u.300A f.METRAHIT Multimeter Z202B
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 446,30*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z204A Stromzangenadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 377,66*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 4, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Gesch
Weidmüller
1021740500
€ 17,95*
Zubehör
890-772 - Stecker Snap-In 2-P. mit Verriegelungsklinke, hellgrün
WAGO Kontakttechnik
890-772
€ 1,5051*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Eska Sicherung 5x20mm, Keramikrohr, mittelträge, mit Kennmelder unverwechselbar
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7566*
Zubehör
Gossen Metrawatt AC Stromzange / 1000A ac
GOSSEN METRAWATT
Z225A
€ 643,60*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP1100 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100mA - 1000A Messbereich A/D
GOSSEN METRAWATT
Z203B
€ 412,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3301000R0003 F829 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 96,94*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3302000R0001 F836 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 96,28*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 78,72*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC30 Z113B Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 294mm x 394mm
GOSSEN METRAWATT
Z113B
€ 130,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.