Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 91012 LC-Click-N 200 braun LUXOMAT Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder braun LC-Click-N 200
Bewegungsmelder braun LC-Click-N 200
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     986-2092236
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91012
EAN/GTIN:
     4007529910120
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 200 Grad Erfassungsbereich und 180 Grad Unterkriechschutz, Beweglicher Kugelkopf, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Schaltung im Nulldurchgang, Einfache Montage durch Stecksockel, Leitungseinführung von oben, von unten und von hinten möglich, Montage auf Standard UP-Dosen möglich
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
2 mA
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 500 lx
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
4 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Alarmfunktion:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
250
Max. Einschaltdauer:
20 min
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 ° | 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 ° | 20 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 39,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,93*
€ 56,69*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 43,06*
€ 56,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,86*
€ 59,10*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 44,90*
€ 59,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
91002
ab € 28,94*
Ähnlich
B. E. G.
91022
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.