Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Brück 91002 Aufbau, Aufputz Bewegungsmelder 200 ° Relais Weiß IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150076-BP
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91002
EAN/GTIN:
     4007529910021
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
B.E.G. Brück 91002 Aufbau,Aufputz Bewegungsmelder 200 ° Relais Weiß IP54

BEG 91002 LC-Click-N-200-weiß

Mit Unterkriechschutz
Beweglicher Kugelkopf
Einfache Montage durch Stecksockel

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz. Beweglicher KugelkopfErfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden. Montage auf Standard UP-Dosen möglich.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -25 °C - +50 °C · Betriebsspannung: 110 V,240 V · Dämmerungs-Einstellung: 2 - 2000 lx · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Erfassungswinkel: 200 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufbau,Aufputz · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1000 W · Schaltleistung LED-Lampe: 200 W · Schutzart: IP54 · Stromaufnahme (StandBy): 0.4 W · Zeiteinstellung: 4 s - 20 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 78 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
B.E.G. Brück
Schutzart:
IP54
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Aufbau | Aufputz
Erfassungswinkel:
200 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung:
110 V | 240 V
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-25 °C - +50 °C
Zeiteinstellung:
4 s - 20 min
Dämmerungs-Einstellung:
2 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.4 W
Schaltleistung LED-Lampe:
200 W
Schaltleistung:
1000 W
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, B.E.G. Brück, 91002, BEG 91002 LC-Click-N-200-weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 8,30*
ab € 28,82*
€ 38,54*
3 Tage
56
€ 6,40*
ab € 29,26*
€ 38,94*
5 Tage
48
€ 6,50*
ab € 35,74*
€ 47,43*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,32*
€ 5,95*
ab € 43,18*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
91012
ab € 29,22*
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
91001
ab € 21,98*
Ähnlich
B. E. G.
91022
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.