Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AS5022UWW SCHUKO Zweifach Steckdose Serie AS alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG SCHUKO Steckd. 2fach AS5022UWW alpinweiß
JG SCHUKO Steckd. 2fach AS5022UWW alpinweiß
Artikel-Nr.:
     986-2060371
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AS5022UWW
EAN/GTIN:
     4011377329959
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO® Zweifach-Steckdose, alpinweiß für eine 60er Gerätedose mit integiertem Rahmen mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Maße: 80,5 x 105 mm Material: Duroplast Maße (B x H): 126 x 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
126 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
29,5 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,75*
€ 12,51*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,11*
€ 13,03*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.