Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 6022A AP-SCHUKO Steckdose 2fach 61x102x47mm AP600 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG AP-STECKDOSE 2-FACH 6022A
JG AP-STECKDOSE 2-FACH 6022A
Artikel-Nr.:
     986-2060005
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     6022A
EAN/GTIN:
     4011377601109
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
2fach, 61 x 102 x 47 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Material: Duroplast
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
102 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 11,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,57*
1
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 12,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,33*
€ 13,28*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.