Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 5140-2 400mm P2 335060 U-Profil Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO CADI 5000 U- CADDY 5140-2 400MM P2 Profil 400mm
ERICO CADI 5000 U- CADDY 5140-2 400MM P2 Profil 400mm
Artikel-Nr.:
     986-2026212
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335060
EAN/GTIN:
     8711893350609
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
C-Schienen-System. Beinhaltet Trägerklammer und Schiene.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
mit Schiene
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl RVS 304 (1.4301)
Geeignet für Flanschstärke:
3.00 mm | 30.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,5003*
€ 265,4503*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,8613*
€ 271,4513*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,12*
€ 271,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 237,14*
€ 277,55*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.