Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 5140 400mm P3 335010 C-Profil-5000 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2026211
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335010
EAN/GTIN:
     8711893350104
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
C-Schienen-System. Beinhaltet Trägerklammer und Schiene.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit Schiene
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
3.00 mm | 30.00 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,71*
€ 82,94*
€ 5,46*
ab € 66,13*
€ 83,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,6279*
€ 84,0479*
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 85,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 74,15*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.