Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 4H912ST3 P7 VE25 172400 Flanschklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2026194
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172400
EAN/GTIN:
     8711893724059
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung erico
Befestigt Kabel an der Oberseite des Flansches. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
14.00 mm | 20.00 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 32,0068*
€ 37,0868*
33 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 32,96*
€ 38,04*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 35,027*
€ 40,477*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 40,54*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 35,652*
€ 41,042*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 41,042*
€ 48,83998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,652*
€ 42,42588
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 1.026,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.