Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 4G24M16 P7 24-26mm 171710 Drehklemme zinkbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4G24M16
ERICO 4G24M16
Artikel-Nr.:
     986-2026168
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171710
EAN/GTIN:
     8711893717143
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung caddy
Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen. Mutter wird separat vertrieben.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
klemmen
Gewindemaß metrisch:
6
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
1.00 mm | 1.50 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,72614*
€ 2,10614*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,7532*
€ 2,1132*
100
Frei Haus
ab € 1,7467*
€ 2,1167*
32 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,7817*
€ 2,1617*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 232,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.