Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 2H4CTBB P7 2-3mm 170210 Flanschhänger Kabelstraps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2026061
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170210
EAN/GTIN:
     8711893702149
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung erico
Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Komplett mit Kabelbinder.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
2.00 mm | 3.00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
10.00 mm | 70.00 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,9632*
€ 3,4832*
100
Frei Haus
ab € 2,9912*
€ 3,5112*
100
Frei Haus
ab € 3,0109*
€ 3,5409*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,0513*
€ 3,5713*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 386,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.