Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 122M6TI P7 Gewinde 174890 Schräg-Profilhänger 0-2,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
122-TI Klammer, 122M6TI
122-TI Klammer, 122M6TI
Artikel-Nr.:
     986-2026027
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     174890
EAN/GTIN:
     8711893748949
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Federstahlclip zum Aufschlagen auf Dachpfetten, gleicht den Winkel der Pfette aus. Bietet eine Methode zur Befestigung von Gewindestangen an Dachpfetten.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß metrisch:
6
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
1.00 mm | 2.80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
2.80 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,57*
€ 430,95*
Frei Haus
ab € 375,44*
€ 431,78*
Frei Haus
ab € 380,24*
€ 435,95*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 382,73*
€ 440,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 416,67*
€ 474,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,08*
€ 564,1552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,49*
€ 542,0331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,20*
€ 516,698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,25*
€ 508,4275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,67*
€ 495,8373
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.