Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY U-BOLT 1-1/4" P1 M8 599150 Schwerlast U-Bügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2025675
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     599150
EAN/GTIN:
     8711893008982
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Komplett mit 4 Muttern.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
8
Gewindelänge:
35 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
50 mm
Außendurchmesser Rohr:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m8, rundstahlbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,349*
€ 225,349*
33 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,24*
€ 237,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,16*
€ 246,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 216,37*
€ 257,70*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,70*
€ 306,663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,17*
€ 303,6523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,91*
€ 293,8229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,30*
€ 281,197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,37*
€ 257,4803
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.