Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO C40GW Counterbed PE P13 337870


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2023102
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     337870
EAN/GTIN:
     8711893002690
Suchbegriffe:
Gegenwanne
Langwanne
gegenwanne kunststoff
gegenwanne
Kabelschutzplatte. Zur Verwendung mit den Produkten Caddy C-EC, C-EU, C-ERU und C-ES.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
37.00 mm | 40.00 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,73*
€ 28,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 29,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,425*
€ 30,335*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,335*
€ 36,09865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,765*
€ 35,42035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,295*
€ 33,67105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,355*
€ 32,55245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,455*
€ 31,48145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,425*
€ 26,68575
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.