| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2023051 Herst.-Nr.: 337800 EAN/GTIN: 8711893002638 |
| |
|
| | |
| Kabelschutzplatte. Zur Verwendung mit den Produkten Caddy C-EC, C-EU, C-ERU und C-ES. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Langwanne | Spannbereich: | 9.00 mm | 12.00 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,27* | € 34,88* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,39* | € 34,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,03* | € 35,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,29* | € 37,33* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 28,71* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2871* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|