Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO C-E0 27x30 420mm P1 599910 CK-Konsole


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO CK-Konsole C-E0 27X30 420MM 27x30mm CK27/30-420MM P1 l=420mm
ERICO CK-Konsole C-E0 27X30 420MM 27x30mm CK27/30-420MM P1 l=420mm
Artikel-Nr.:
     986-2022976
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     599910
EAN/GTIN:
     8711893015829
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel
Konsole auf C-Schienenbasis, 27 x 30mm mit Wandmontageplatte. Konsole, Typ E0-Schiene, verzinkter Stahl, 27 mm x 30 mm x 420 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,432*
€ 228,842*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,215*
€ 241,925*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,55*
€ 241,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,711*
€ 248,001*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,001*
€ 295,12119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,781*
€ 290,09939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,681*
€ 284,03039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,151*
€ 271,49969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,711*
€ 243,60609
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,4711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.