| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2022893 Herst.-Nr.: 400415 EAN/GTIN: 4034437425033 |
| |
|
| | |
| Innengewinde erlaubt einfache Demontage und Wartung. Wird bündig oder unterhalb der Basisoberfläche installiert. Geeignet als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Ausführung: | zum Einschlagen | Länge: | 50 mm | Werkstoffgüte: | sonstige | Gewindemaß metrisch: | 12 | Mit Flansch: | false | Werkstoff der Hülse: | Stahl | Verankerung: | Loch | Selbstschneidend: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,388* | € 68,208* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,69* | € 68,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,55* | € 69,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,91* | € 70,33* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 61,925* | € 77,865* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|