Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker Stahl EGM12 Loch 50mm CAM12050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-12254062
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     400415
EAN/GTIN:
     4034437425033
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m12
einschlaganker

Einschlaganker Stahl EGM12 Loch 50mm CAM12050

Innengewinde erlaubt einfache Demontage und Wartung. Wird bündig oder unterhalb der Basisoberfläche installiert. Geeignet als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Einschlagen
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
50 mm
Mit Flansch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,368*
€ 69,508*
€ 5,46*
ab € 54,89*
€ 69,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 71,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,28*
€ 71,58*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,51*
€ 72,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,13*
€ 84,6447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,11*
€ 83,4309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.