Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TR2 Ringkernwandler 60mm 2CSG060100R1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1940093
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG060100R1211
EAN/GTIN:
     8012542020400
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromrelais RD2 oder RD3 können mit einem Ringkernwandler TR Leckströmen bzw. Fehlerströme gegen Erde messen bzw. erfassen und ggf. mit einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Sicherungsautomat) abschalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
30 A
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,13*
€ 79,81*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,04*
€ 93,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,70*
€ 94,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,69*
€ 97,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,11*
€ 143,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.