| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3046222 Herst.-Nr.: TR2 EAN/GTIN: 8012542020400 |
| |
|
| | |
| Differenzstromrelais RD2 oder RD3 können mit einem Ringkernwandler TR Leckströmen bzw. Fehlerströme gegen Erde messen bzw. erfassen und ggf. mit einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Sicherungsautomat) abschalten. Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 60 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 30 A, Schnappbefestigung: false, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: true, Höhe der Öffnung: 110 mm, Öffnungsbreite: 110 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TR2 | Ident Code: | 2CSG060100R1211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,23* | € 81,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,38* | € 85,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,87* | € 94,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,89* | € 95,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 79,78* | € 97,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|