| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1934832 Herst.-Nr.: 1SCA022497R0220 EAN/GTIN: 6417019158389 |
| |
|
| | |
| Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 750 V | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0,5 kA | Polzahl: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | true | Geeignet für Verteilereinbau: | true | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Ausführung als Hauptschalter: | true | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | true | Ausführung als Sicherheitsschalter: | false | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | false | Ausführung als Wendeschalter: | false | Motorantrieb optional: | false | Motorantrieb integriert: | false | Spannungsauslöser optional: | false | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | false | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | false | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Verriegelbar: | false | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 7,5 kW | Schaltleistung bei 400 V: | 7,5 kW | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 16 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 750 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,54* | € 26,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,09* | € 28,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,21* | € 30,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,82* | € 30,75* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 24,98* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|