Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHY80J6 Griff IP65 rot/gelb I-O 1SCA022381R0410 f.OESA32..160 Powerline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1934624
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022381R0410
EAN/GTIN:
     6417019124193
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Pistolengriff Lasttrennschalter
Trennschalter
OHY80J6 Pistolengriff rot-gelb 80mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,41*
€ 26,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 26,69*
€ 5,46*
ab € 21,99*
€ 29,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 30,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,39*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.