Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHY65J6 Griff rot/gelb 65mm 1SCA022380R9820 f.Frontbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB für NFC-Serie, Griff rot/gelb 66mm 1-fach abschließbar, IP 65
Artikel-Nr.:
     986-1934622
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022380R9820
EAN/GTIN:
     6417019124131
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Pistolengriff Lasttrennschalter
abb knebelgriff
knebelgriff
OHY65J6 Pistolengriff rot-gelb 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 23,88*
€ 5,46*
ab € 19,74*
€ 26,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,25*
€ 27,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,89*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.