| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1934605 Herst.-Nr.: 1SCA022380R9740 EAN/GTIN: 6417019124124 |
| |
|
| | |
| OHG65J6 Pistolengriff grau 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Geeignet für NOT-AUS: | false | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,83* | € 24,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,83* | € 25,94* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 19,88* | € 27,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,89* | € 28,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,24* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|