Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OBEA01 Hilfsschalter Ö 1SCA022190R3260 Switchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1934453
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022190R3260
EAN/GTIN:
     6417019108438
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Trennschalter
OBEA01 Hilfskontakt 1 Öffner
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,53*
€ 10,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 11,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,00*
€ 11,45*
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.