Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB175J12 GRIFF OHB175J12 SCHWARZ 17 5MM F.OETL400-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OHB175J12
ABB OHB175J12
Artikel-Nr.:
     986-1930987
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022381R2450
EAN/GTIN:
     6417019124384
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter abb
pistolengriff lasttrennschalter
OHB175J12 Pistolengriff schwarz 175mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,45*
ab € 21,82*
€ 29,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,87*
€ 33,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,74*
€ 35,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,18*
€ 38,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 31,85*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.