| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1926627 Herst.-Nr.: 2CDE281001R1016 EAN/GTIN: 4016779645614 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 25 kA | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP): | IP10 | Mit Signallampe: | false | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70 mm | Schaltfunktion: | Ausschalter | Min. Bemessungsspannung: | 12 V | Farbe der Kalotte: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,79* | € 8,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,20* | € 8,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,21* | € 8,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,90* | € 9,88* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 7,15* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|