Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB D02X35GL D-Sicherung DIN49522 GMN977120P0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1926329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GMN977120P0019
EAN/GTIN:
     4012233605507
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed d02
D0 Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D02/E18
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D02
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, abb diazed
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,07*
1
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,77*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.