Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-PVE o.Neutralleiterüberwachung 1SVR550871R9500 Phasenrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-PVE Leistungsrelais
ABB CM-PVE Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-1911072
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550871R9500
EAN/GTIN:
     4013614348112
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
78,5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
320 V | 460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
320 V | 460 V
Spannungsmessbereich:
320 V | 460 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0,5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0,5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0,5 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
false
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
true
Funktion Asymmetrieerkennung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 41,50*
€ 60,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,59*
€ 60,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,08*
€ 64,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,62*
€ 64,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,72*
€ 73,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,15*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.