| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1906767 Herst.-Nr.: 1SFA616070R3073 EAN/GTIN: 7320500202425 |
| |
|
| | |
| Signalsäulen und Signalleuchten. Signalsäulen: Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettsystem, Einfaches Auswechseln von Glühlampen ohne Werkzeug, Flexible Kombination von Signalelementen, Max. 5 Elemente möglich/max. 10 Elemente mit Winkel für 2-seitige Montage, Hohe Schutzart und akustische Signalelemente mit IP54, LED-Elemente für lange Lebensdauer. Signalleuchten: Hohe Schutzart IP65, Kappe aus schlagfestem Polycarbonat (max. 20 J), Lampenwechsel über Schaltschrankinnenseite Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 0,07 mm | Farbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP54 | Funktion: | Rundumlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Spannungsart: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,65* | € 87,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,67* | € 91,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,56* | € 93,55* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 81,02* | € 103,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|