Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AL 2320-11 Leergehäuse IP66 200x230x111mm 15001401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1906212
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15001401
EAN/GTIN:
     4013902350537
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände
Abmessungen: 230 x 200 x 111mm
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
111 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
false
Schrägdach:
false
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
0
Wandeinbau:
false
Mastbefestigung:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,92*
€ 122,38*
€ 5,46*
ab € 102,09*
€ 123,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,48*
€ 124,94*
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 128,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 123,3751*
€ 147,5851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,5851*
€ 175,62627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,8951*
€ 174,80517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,1951*
€ 169,21217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,8951*
€ 165,28517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,3751*
€ 146,81637
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400601
ab € 8,46*
Zubehör
Spelsberg
15421001
ab € 31,17*
Zubehör
Spelsberg
15501401
ab € 12,07*
Zubehör
Spelsberg
16201401
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.