Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AL 1808-6 Leergehäuse IP66 80x175x57mm 15000701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1906211
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15000701
EAN/GTIN:
     4013902343348
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände
Abmessungen: 175 x 80 x 57mm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
57 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
false
Schrägdach:
false
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
0
Wandeinbau:
false
Mastbefestigung:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,94*
€ 30,74*
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 30,74*
€ 5,46*
ab € 24,36*
€ 32,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,80*
€ 33,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,5507*
€ 39,2407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,2407*
€ 46,69643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,9407*
€ 46,33943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,9407*
€ 43,95943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,5107*
€ 42,25773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,2607*
€ 40,77023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,5507*
€ 35,16533
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400401
ab € 7,40*
Zubehör
Spelsberg
15500701
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.