Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Alu IP65 B80xH175xT57mm geschl AL1808-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-E872I74
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15000701
EAN/GTIN:
     4013902343348
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
automatengehäuse spelsberg
Leergehäuse Alu IP65 B80xH175xT57mm geschl AL1808-6
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
80 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
175 mm mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
57 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 22,46*
€ 30,82*
€ 5,46*
ab € 24,25*
€ 32,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,67*
€ 33,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400401
ab € 7,45*
Zubehör
Spelsberg
15500701
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.