Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AL 1506-3 Leergehäuse IP66 64x150x34mm 15000401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Leergehäuse, silbergrau, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1906209
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15000401
EAN/GTIN:
     4013902678655
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände
Abmessungen: 150 x 64 x 34mm
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
34 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7001
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
false
Schrägdach:
false
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
0
Wandeinbau:
false
Mastbefestigung:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,85*
€ 5,46*
ab € 20,33*
€ 27,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 28,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 29,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,7635*
€ 33,5135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,5135*
€ 39,88107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,4835*
€ 38,65537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,6335*
€ 36,45387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,2135*
€ 34,76407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,5435*
€ 33,96677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,7635*
€ 29,46857
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400401
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.