Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS 2518-9-to Leergehäuse m.Deckel trans. 180x254x90mm 11100801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1906180
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11100801
EAN/GTIN:
     4013902150373
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, glatte Seitenwände
Abmessungen: 254 x 180 x 90mm
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
false
Schrägdach:
false
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
0
Wandeinbau:
false
Mastbefestigung:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,13*
€ 27,10*
€ 4,00*
ab € 19,77*
€ 27,10*
€ 5,46*
ab € 21,58*
€ 28,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,31*
€ 29,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,308*
€ 35,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,148*
€ 41,82612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,638*
€ 41,21922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,118*
€ 39,41042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,588*
€ 37,58972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,458*
€ 36,24502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,308*
€ 31,30652
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,87*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500801
ab € 5,78*
Zubehör
Spelsberg
19821601
ab € 2,96*
Zubehör
Spelsberg
19822201
ab € 2,95*
Zubehör
Spelsberg
19008201
ab € 4,42*
Zubehör
Spelsberg
19508801
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.