Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel LM-4WZS Sensor-Eingang (Wettersensoren) 4x 22154128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-4WZS Sensor-Eingang (Wettersensoren) 4x
LM-4WZS Sensor-Eingang (Wettersensoren) 4x
LM-4WZS Sensor-Eingang (Wettersensoren) 4x
Artikel-Nr.:
     986-1889065
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154128
EAN/GTIN:
     9005798138028
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Voreingestellte Sensoreingänge für die gleichzeitige Auswertung von vier konventionellen meteorologischen Sensoren: Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Niederschlag. Netz- und Busanschluss, Eingangsseitig: vier vordefinierte Sensoreingänge. Messwerte werden je nach vorgegebenem Typ in zugehörige physikalische Größen wie °C oder km/h umgewandelt und über den Bus dem Licht- und Raummanagementsystem zur Verfügung gestellt. Anschlüsse über Schraubklemmen, Schaltschrankgehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf Hutschiene 35 mm Gemäss EN 50022, zulässige Umgebungstemperatur von 0 °C ... +50 °C, Schutzart IP20, Abmessungen: 105 x 90 x 59 mm, 6 TE je 17,5 mm.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wettersensor, zumtobel trafo, netztrafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 460,41*
€ 539,60*
Frei Haus
ab € 463,18*
€ 543,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,52*
€ 562,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,73*
€ 574,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 575,79*
€ 672,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,90*
€ 800,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,72*
€ 788,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,13*
€ 753,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,79*
€ 685,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.