|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22154128 Herst.-Nr.: 22154128 EAN/GTIN: 9005798138028 |
| | |
|
|  |  |
 | Voreingestellte Sensoreingänge für die gleichzeitige Auswertung von vier konventionellen meteorologischen Sensoren: Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Niederschlag. Netz- und Busanschluss, Eingangsseitig: vier vordefinierte Sensoreingänge. Messwerte werden je nach vorgegebenem Typ in zugehörige physikalische Größen wie °C oder km/h umgewandelt und über den Bus dem Licht- und Raummanagementsystem zur Verfügung gestellt. Anschlüsse über Schraubklemmen, Schaltschrankgehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf Hutschiene 35 mm Gemäss EN 50022, zulässige Umgebungstemperatur von 0 °C ... +50 °C, Schutzart IP20, Abmessungen: 105 x 90 x 59 mm, 6 TE je 17,5 mm. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |