Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland IG WEB 1001 Leergeh. Isoliergehä use WEB Endstück m. Bez.aufn. Br.12,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wieland IG WEB 1001 Leergeh. Isoliergehä use WEB Endstück m. Bez.aufn. Br.12,8mm
Artikel-Nr.:
     986-1858805
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.5593.0
EAN/GTIN:
     4015573016484
Suchbegriffe:
Leergehäuse
wieland leergehäuse
leergehäuse
Endstück WEB 1001, Breite: 12,8mm, mit Schrifteinsatz, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Tiefe:
96 mm
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,43*
€ 60,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,13*
€ 64,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,75*
€ 77,0525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,56*
€ 68,4964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.