Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TIMER BTM-S Zeitrelais 1We 24-230VAC 24-48VDC 5A 8647700000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller 8647700000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8647700000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8647700000 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-1843572
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8647700000
EAN/GTIN:
     04032248308903
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
17,5 mm
Tiefe:
74 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20.4 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20.4 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 52.8 V
Zeitbereich:
0.1 s | 432000 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 67,559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 786,33*
€ 935,7327
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 778,96*
€ 926,9624
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 740,07*
€ 880,6833
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 715,73*
€ 851,7187
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 675,59*
€ 803,9521
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.