Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 250-212 1-Leiter-Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,5-1,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 250-212 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1830747
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-212
EAN/GTIN:
     4044918648820
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 12-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13,1 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Länge des Pins:
3,6 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,35842*
€ 1,83842*
25
€ 5,00*
ab € 1,4456*
€ 1,9356*
25
€ 3,90*
ab € 1,4892*
€ 1,9992*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,8475*
€ 2,0775*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,67*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.