Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 400548 Fassung GX5,3 Keramik 140mm PTFE 145 1,00 ABG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh Fassung GX5,3 Keramik 400548 140mm PTFE 145 1,00 ABG
Vossloh Fassung GX5,3 Keramik 400548 140mm PTFE 145 1,00 ABG
Artikel-Nr.:
     986-1828539
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     400548
EAN/GTIN:
     4019768063635
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
GX5.3-Anschlusselement Gehäuse: Keramik Abdeckplatte: Glimmer T300 Nennwert: 10/24 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Werkstoff: Keramik Fassung: GX5,3 Mit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Werkstoff:
Keramik
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Fassung:
GX5,3
Mit Starteraufnahme:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,59*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,74*
€ 5,83*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.