Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 140622 Leistungsumschalter PU120K 35-700W Typ PU120K 35-700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündgerät Leistungsumschalter 35-700W 140622
Zündgerät Leistungsumschalter 35-700W 140622
Artikel-Nr.:
     986-1828428
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     140622
EAN/GTIN:
     4014364406220
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Elektronische Überlagerungszündgeräte Für die Leistungsreduzierung von Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Quecksilberdampflampen (HM) unter Verwendung von Vorschaltgeräten mit Anzapfung und Überlagerungszündgeräten Netzspannung: 230V, Netzfrequenz: 50Hzmax. Kontaktnennstrom: 8A bei l 0,5, 12A bei l 1,0max. zul. Gehäusetemperatur: 80°C Schraubklemmen: 0,75-2,5qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schutzklasse I und II Für garantierten Volllastanlauf der Lampe Mit integrierter Schaltverzögerung: 327 Sek. Leistungsreduzierung durch Abschalten der Steuerphase Eigenerwärmung:, Geeignet für Neonleuchten: Nein
Weitere Informationen:
Geeignet für Neonleuchten:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 23,97*
€ 33,12*
3 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 24,22*
€ 33,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 30,86*
€ 41,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,63*
€ 45,33*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 35,31*
€ 47,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.