Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1800604 Herst.-Nr.: 100012079 EAN/GTIN: 4018359274993 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM2 Gehäusefarbe: beige Kabelfarbe: orange Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite LC Duplex Länge: 1 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7 Gehäusefarbe LC: beige Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Mantel-Farbe: | orange | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Kategorie: | OM2 | Kabeltyp: | Duplex | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Faserart: | Multimode 50/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,13* | € 23,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,22* | € 23,16* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,75* | € 23,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,31* | € 24,61* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 21,41* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|