Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100011932 LWL Rangierkabel 2xE9/125 OS2 10m 1xSC Duplex 1xSC Duplex blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner FO Duplex Patch Cables SC Duplex E9/125 10,0 m Glasfaserkabel 10 m
Telegärtner FO Duplex Patch Cables SC Duplex E9/125 10,0 m Glasfaserkabel 10 m
Artikel-Nr.:
     986-1800556
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011932
EAN/GTIN:
     4018359198275
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die SC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogebäuden, Telekommunikationsräumen, und an allen anderen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden. Von allen Komponenten einer Übertragungsstrecke sind Patchkabel den höchsten Belastungen und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in den Kategorien OM3-OM5 (IEC 60793-2-10 Typ A1a.2-4, ITU G.651.1) und OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Patchkabel in den Standardlängen 1,2 3, 5 und 10m sind ab Lager verfügbar, weitere Varianten über Ticnet ganz einfach und schnell konfigurierbar. Leistungsmerkmale: 1,2 3, 5 und 10m Standardlängen, weitere Varianten über Ticnet konfiguriererbar, Kabeltyp: Duplex Zipcord 2,8x5,7, LSZH, Stecker S.1: SC-Duplex (IEC 61754-4), Stecker S.2: SC-Duplex (IEC 61754-4), OS2, gekreuzt (gemäß ISO/IEC 11801): Ja, Ausführung: PC, IL typ. < 0,25 dB, RL typ. > 40 dB, Steckzyklen: > 1000 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: E9/125 OS2 Gehäusefarbe: blau Kabelfarbe: gelb Stecker-Bauform: SC Duplex Länge: 10 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Kategorie:
OS2
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
1
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,05*
€ 19,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,12*
€ 19,50*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 20,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,02*
€ 20,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,55*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.