Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100011793 Duplex-Rangierkabel 9/125 OS2 L=2m 4xSC APC Stecker grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner SC/APC, OS2, 2 m Glasfaserkabel Grün, Gelb
Telegärtner SC/APC, OS2, 2 m Glasfaserkabel Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     986-1800535
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011793
EAN/GTIN:
     4018359239565
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: E9/125 OS2 Gehäusefarbe: grün Kabelfarbe: gelb Stecker-Bauform: SC/APC Länge: 2 m Kabelabmessungen mm: 2,2 x 4,5
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kategorie:
OS2
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
1
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,00*
€ 33,26*
€ 5,95*
ab € 25,27*
€ 33,39*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 33,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,77*
€ 35,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,23*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.