Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1798027 Herst.-Nr.: 100023147 EAN/GTIN: 4018359216733 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Anschlusskabel 100 mm lang mit angespritztem Stecker, Halogenfreies Kunststoffgehäuse, grau, Kennzeichnung der Ausgänge mit eingestecktem Telefonsymbol, Schaltbildaufkleber auf der Unterseite, Verschiedene Ausführungen zur kompletten Konfiguration, Zur Umsetzung von Sternverteilungen in eine S0-Busstruktur für ISDN/Tel. Anmerkungen: Dosenseite Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Adapter ISDN/Tel. T-Bus-Ext. Outlet Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Anschluss 2: | 2x RJ45 8(4) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Geschirmt: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, TAE Kabel, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, Telefondose, rj45 t-adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,49* | € 9,03* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,50* | € 9,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,89* | € 9,45* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 9,23* | € 9,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,27* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|