Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3764950 Herst.-Nr.: 100023147 EAN/GTIN: 4018359216733 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Anschlusskabel 100 mm lang mit angespritztem Stecker, Halogenfreies Kunststoffgehäuse, grau, Kennzeichnung der Ausgänge mit eingestecktem Telefonsymbol, Schaltbildaufkleber auf der Unterseite, Verschiedene Ausführungen zur kompletten Konfiguration, Zur Umsetzung von Sternverteilungen in eine S0-Busstruktur für ISDN/Tel. Anmerkungen: Dosenseite Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Adapter ISDN/Tel. T-Bus-Ext. Outlet Länge der Leitung: 0,1 m, Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: 2x RJ45 8(8), Geschirmt: false, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse, mit Abschlusswiderstand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100023147 | Ident Code: | J00029A0006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, Telefondose, rj-45 t-adapter telegärtner, rj-45 t-adapter, Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,74* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,34* | € 11,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,64* | € 12,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,04* | € 12,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,38* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|