Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK N47-S Nulleiterklemme 4x7p 79004701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nulleiterklemme
Nulleiterklemme
Artikel-Nr.:
     986-1775570
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79004701
EAN/GTIN:
     4013902062683
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
Zusatzklemme, zum nachträglichen Anbau an AK PE/N-Basisklemmen ab AK 14, 4 x 7-polig,, mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm², 5 Klemmstellen 6mm²
Abmessungen: 242 x 25 x 23mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Betriebstemperatur:
40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Farbe:
grau
Polzahl:
4
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,17*
€ 18,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 18,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 19,08*
€ 5,95*
ab € 14,24*
€ 20,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,1006*
€ 22,6406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,6406*
€ 26,94231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2206*
€ 26,44251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,6806*
€ 24,60991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,4106*
€ 23,09861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,8206*
€ 22,39651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1006*
€ 19,15971
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.