Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 28Ein Schraube 4pol AKN47-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 28Ein Schraube 4pol
Hauptleitungsklemme 28Ein Schraube 4pol
Artikel-Nr.:
     262-C249H28
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79004701
EAN/GTIN:
     4013902062683
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 28Ein Schraube 4pol AKN47-S
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
28
Anzahl der Eingänge:
28
Breite:
242 mm mm
Höhe:
22 mm mm
Montageart:
Schraube
Polzahl:
4
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme 4p, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,28*
€ 18,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 19,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 19,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 20,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.